JOTUN Cat Hardtop Xp RAL 9006 Alumunium 5L 1pc

#Nomor SKU S035767329
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RAL 9006
Unit 1pc
Color Aluminium
Size (L) 5
Solid By Volume (%) 63 ± 2
Gloss Level (GU 60°) Gloss (70-85)
Flash Point (°C) 30
Density (kg/L) 1.4
Application Methods Spray, Brush, Roller
Technology Polyurethane
SubstRate Coated surfaces
MCI Tintable Yes
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.
Using Jotun Thinner No.10 which is available at SKU S020691817
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya_x000D_
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website_x000D_
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Good durability
Excellent application properties
Classic polyurethane performance

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan