JOTUN Cat Hardtop Xp RAL 3020 Traffic Red 5L 1set
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RAL 3020 |
---|---|
Unit | 1set |
Color | Traffic Red |
Size (L) | 5 |
Solid By Volume (%) | 63 ± 2 |
Gloss Level (GU 60°) | Gloss (70-85) |
Flash Point (°C) | 30 |
Density (kg/L) | 1.4 |
Application Methods | Spray, Brush, Roller |
Technology | Polyurethane |
SubstRate | Coated surfaces |
MCI Tintable | Yes |
Berat (Kg) | 5.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 06 April 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Hardtop XP is a polyurethane topcoat with good durability and excellent application properties. It has a durable finish with good colour- and gloss retention. Hardtop XP has an optimised rheology and flow giving it excellent application properties by airless spray, while also being suitable for brush and roller application. Hardtop XP is truly an all-round polyurethane topcoat for both marine and protective structures.
Using Jotun Thinner No.10 which is available at SKU S020691822
Using Jotun Thinner No.10 which is available at SKU S020691822
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Good durabilityExcellent application properties
Classic polyurethane performance
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan