IWARA Stator 901-194 1pc
Rp54.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 901-194 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Drill Capacity (mm) | 13 |
| No Load Speed (rpm) | 0-2800 |
| Rated Input Power (W) | 550 |
| Rated Voltage (V) | 220 |
| Frequency (Hz) | 50 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
Spare Part Impact Drill
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan