AS ONE Cool Incubator KMH-050 1unit

#Nomor SKU S035740667
Wishlist
Rp45.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KMH-050
Unit 1unit
Material Exterior/steel acrylic baking finish, Interior/stainless steel (NSSC180)
Internal Dimensions (mm) 400x335x370
External Dimension (mm) 483x487 (554)x690 *Size including projections is described in ().
Refrigerant HFC-134a
Program Operation 8 steps 2 patterns continuous repeat (1 step 0 - 99 hours, memory backup approximately 48 hours)
Temperature Distribution Width (°C) '+-0.5 at 37°C
Temperature Accuracy Freezer ON/OFF control/+/-1.5 (5.0 without any load), Heater proportion control/±0.5 (37 without any load)
Power Cord Length (m) 3
Capacity (L) 50
Temperature Settings Range (°C) -15 to +50
Power Supply (V AC) 100 (at 50/60Hz)
Accessories Shelf boardx2 sheets, Shading plate, Rubber leg
M Code 58104234
Berat (Kg) 12.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Drainage and cleaning processings(drain outlet・drainage tank, etc
) are not required
Informing by buzzer and digital display in case of temperature
Measurement holes are provided in the cabinet(※it is not attached to KMH-050)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait