AS ONE Rak Troli untuk Ruang Bersih WC-3-P 1unit
Rp6.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WC-3-P |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | Steel, powder coating |
| Size (mm) | 600x400x810 |
| Shelf Type | 3 stages |
| Spacing Between Shelves (mm) | 302.5 |
| Caster Diameter (mm) | 50 |
| Withstand Load (kg) | 96 |
| M Code | 33445422 |
| Berat (Kg) | 11.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
WCP Type:Possible to hooked by side panel to necessary toolsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan