AS ONE Rak Troli untuk Ruang Bersih WC-4-P 1unit

#Nomor SKU S035723929
Wishlist
Rp7.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WC-4-P
Unit 1unit
Material Steel, powder coating
Size (mm) 600x400x810
Shelf Type 4 stages
Spacing Between Shelves (mm) 170 (top, bottom), 225 (middle)
Caster Diameter (mm) 50
Withstand Load (kg) 96
M Code 33445431
Berat (Kg) 11.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)

Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
WCP Type:Possible to hooked by side panel to necessary tools

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan