Chuko Chemical Industries Chukoh Flo Fluororesin Film Adhesive Tape ASF-121FR 100mmx10mx0.18mm 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ASF-121FR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Applicable Container Diameter (mm) | 200 |
| Size WxL (mmxm) | 100x10 |
| Depth (mm) | 0.18 |
| Package Size (cm) | 100x70x70 |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsFeature
High performance adhesive tape made by applying treatment on one side of PTFE film and coating silicon adhesiveShrinkage at high temperature is small and surface smoothness is excellent
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan