AS ONE Cassette Tube Pump Number Of Tube SMP-21AS 1unit
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SMP-21AS |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Motor Output Power (W) | 2 |
| Flow Rate Accuracy (%) | Within ±2 |
| Usage Solution Viscosity, Usage Solution Temperature | Max.2Pa・s (2000cP), -10 - 100 (Tygon (R) tube 0 - 70) (ice formation unavailable) |
| Rotation Control | Feedback control |
| Rotation Setting | Volume setting |
| Liquid Feed Direction | Forward/reverse switching available configuration |
| Tube case | 1 piece (PPS resin) standards/ |
| Number of Tube | 1 |
| Ambient Temperature Range (°C) | -5 - 35 |
| Power Input (A/VA) | 0.1/10 |
| Rotational speed | Continuous variable 2 - 36rpm function/ |
| Outer Dimension (mm) | 73x188x121 |
| M Code | 09226131 |
| Berat (Kg) | 2.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan