Ametek Brookfield Brookfield Viscometer XDV2TLVTJ00U00 1unit

#Nomor SKU S035702719
Wishlist
Rp359.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number XDV2TLVTJ00U00
Unit 1unit
Power Consumption (W) 150
Configurable Speed (rpm) 0.1 - 200
Viscosity Measurement Accuracy ±1.0% (F.S.)
Viscosity Reproducibility ±0.2% (F.S.)
Temperature Detection Range -100 to +300
Main Display Items Viscosity value, torque value, shear speed, shear stress, temperature, spindle, etc.
Set Content Body, Stand G type, Standard spindle set (LV-1 - 4/1 piece each, RV, HA, HB-2 - 7/1 piece each), Power cable (3P plug), Resistance thermometer RTD, Guard leg (LVDV, RVDV only), Screen cloth, USB memory, Stylus, Cap, Carry case, Software (PG flash software
Power Supply AC100V 50/60Hz
Main Unit Size (mm) 360x350x590 (maximum)
Output USB port
Measurement Range (mPa・s) 15 - 6,000,000
Berat (Kg) 12.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.
Recommended using Converter/Trafo Step Up/stabilizer minimum 1500N atau 1500VA. We have some recommendation product : S028015192 or S004395010. If Prefer Japan Standar : S035656395 & S035656401
Feature
Provided with touch panel realizing multiple functions and usability
Switchable in 0
1 rpm increments between 0
1~9
9 rpm, and 1 rpm increments between 10~200 rpm allowing fine adjustment of Rotation per minute
Allows easy control and data gathering and saving on PC if used with Rheocalc T(sold separately)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait