Sato VAC Belt Driven Oil-Sealed Rotary Vacuum Pump TSW-15050Hz 1unit

Rp63.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSW-15050Hz
Unit 1unit
Exhaust Speed (L/minute) 150
Power Supply (V/W) 100/400
Achieving Pressure (Pa) 6.7x10^-2
Oil Amount (L) 2.4
Inlet Port Size (mm) 23
Size (mm) 300x333x536
Power Cord Length (m) 2
Berat (Kg) 40.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Standar JEPANG.. Produk Elektronik menggunakan POWER SUPPLY standar JEPANG (110V). Mohon tanyakan terlebih dahulu. REKOMENDASI TRAFO : S041707319 (USA), S010836781 (JPN), atau S037607586 (Lokal)
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
TSW type is with angle mount caster, and movable
BSW type has covered TSW type with the box
It excels in durability and exhaust noise is quiet suppressed

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan