CORNING Beaker Glass (Gelas Kimia) 1000-30 1pc

#Nomor SKU S035694342
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1000-30
Unit 1pc
Material borosilicate glass
Outer Diameter (mm) 35
Range of Scale (ml) 5 to 30
One scale (mL) 10
Reference Standards ASTM E-960
Capacity (ml) 30
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 22 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Inverse graduations is provided from 1000-250 to 1000-4L to show rough measuring
<J type> Capacity indications and max
graduations values are the same

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan