AS ONE Auto Mixer AS100 1unit

#Nomor SKU S035687061
Wishlist
Rp20.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AS100
Unit 1unit
Material Body/Steel, Lid/PVC, Cup/(body) PP (polypropylene), (lid) PE (polyethylene)
Rotation Speed 50/60 Hz (rpm) 3000/3600
Capacity (ml) 200
Continuous Working Time (s) 16
Program Settings 4 types (4 seconds, 8 seconds, 12 seconds, 16 second)
Free Settings 1 type (4 - 16 seconds)
Power Consumption (W) 400
Size (mm) 215x310x275
Power Supply Frequency (50/60 Hz) (VAC) 100
Power Cord Length (m) 2m
Accessories Cups (4pcs), Spatula (1pc)
Safety device Locking lid during the rotation
M Code 20818823
Berat (Kg) 26.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
This mixes materials by rotation and revolution
The time can be set to 4~16 seconds
Program settings (4 types) and a free setting (1 type) are available

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan