AS ONE Asphalt Repairing Material 20kg 1box

#Nomor SKU S035683315
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1box
Material Liquid Petroleum Reforming Asphalt Hydrocarbon
Contents Amount (kg) 20
Package Size (mm) 620x620x90
M Code 33315118
Berat (Kg) 21.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 31 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It is an asphalt repair material that only needs to be buried and treaded for cracks, holes, and sinkholes in pavement surfaces such as roads and parking lots
It can be constructed even on wet road surfaces

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan