ASLAB Quartz Cell Q-214 1pc

Rp5.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Q-214
Unit 1pc
Material Quartz glass
Capacity (ml) 3.5
Size (mm) 12.5x12.5x45
Optical Path Length (mm) 10
Package Size (mm) 100x80x20
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
Finished with precision jointing that reduces variations in light path length and strengthen joint
Easy to put in cell holder and clean it
Adhesive is not used(excluding Q-24、Q-44)

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan