AS ONE Antielectricity Scissors CF-218-2 1pc
Rp559.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CF-218-2 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material | Plastic/ABS |
| Surface Resistance Value (ohm) | < 10 ^ 10 |
| Total Length (mm) | 180 |
| Package Size (cm) | 100x200x10 |
| M Code | 62072073 |
| Berat (Kg) | 9.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 April 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan