NIKKATO Alumina Ball SSA-999W-15 1box

Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSA-999W-15
Unit 1box
Material Alumina
Diameter (mm) 15
Capacity (kg) 1
Chemical composition Al2O3/99.9%
Density (g/mL) 3.6
HV Hardness (GPa) 17.2
Fracture Toughness (MPa√m) 3.5
Empty Printing Wear Rate (ppm/hour) 6
Package Size (mm) 180×140×50
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
It excels in wear resistance and there is almost no mixing of those other than an alumina ingredient for 99.9% and high purity.  



Since there is very little content of U-Th, there is almost no mixing of a radioactive element.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan