AS ONE Straight Angle Prism Mirror 20x20x20mm 1pc

#Nomor SKU S035655053
Wishlist
Rp2.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Size (mm) 20x20x20
Material BK7
Design Wavelength (nm) 587.6
Refractive Index (nd) 1.5168
Tolerance Range Outline φ (mm) ±0.2
Angle Tolerance (minute) ±3
Surface Accuracy Before Coating (λ/) 2
Surface quality MIL60-40
Reflective Ratio (when 587.6nm) (%) R> 80
Spesifikasi One side of slope AL+SiO coat
Package Size (mm) 20×30×15
M Code 19965865
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 March 2023
Terakhir Diperbaharui 24 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Untuk lebih detail terkait kepastian ketersediaan stok harap menghubungi kami terlebih dahulu.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each model number for details
Feature
- Redirects image by 90°which is vertically incident to right-angled surface. 
- Image vertically incident to inclined surface reflects twice on right-angled surface to produce inverted image. 
- Used to adjust angle of deflection angle of light and orientation of image.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan