TECO Electric Motor 3 Phase Flange Mounted (B5) 6 Pole 55kW-75HP 1unit
Rp99.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1unit |
|---|---|
| Voltage (V) | 380/660 |
| Frame | 280M-6 |
| Housing Material | Cast Iron |
| Power (kW) | 55 |
| Power (HP) | 75 |
| Phase | 3 |
| Number of Poles | 6 |
| Berat (Kg) | 557.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 September 2025 |
Informasi Produk
Description
TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Box
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%206%20Pole/TECO%20Electric%20Motor%203%20Phase%20Flange%20Mounted%20(B5)%206%20Pole%2055kW-75HP%201unit/kdS035645733-2.jpg)