TECO Electric Motor 3 Phase Foot Mounted (B3) 2 Pole 5.5kW-7.5HP 1unit

#Nomor SKU S035644453
Wishlist
Rp9.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Voltage (V) 380/660
Frame 132S-2
Housing Material Cast Iron
Power (kW) 5.5
Power (HP) 7.5
Phase 3
Number of Poles 2
Berat (Kg) 61.0
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2023
Terakhir Diperbaharui 15 September 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ, Top Cover Terminal Box
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan