Yamawa Hand Tap HSS UNC Set Series (Tap Ulir UNC) HT 7/8x9UNC 1set(3pcs)
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HT |
|---|---|
| Unit | 1set(3pcs) |
| Size | 7/8x9UNC |
| Class | P2 |
| Code | TNMQUN6J5 |
| Chamfer | 5P |
| Overall Length (mm) | 52 |
| Thread Length (mm) | 11 |
| Thread + Neck Length (mm) | 17 |
| Shank Length (mm) | 27 |
| Shank Diameter (mm) | 5 |
| Size of Square (mm) | 4 |
| Length of Square (mm) | 7 |
| No. of Flutes | 3 |
| Type | 3 |
| Material | High Speed Steel (HSS) |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 March 2026 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Yamawa%20Hand%20Tap%20HSS%20UNC%20Set%20Series%20(Tap%20Ulir%20UNC)%20HT%207%2F8x9UNC%201set(3pcs)/7iS035605270-1.jpg)