NITTO KOHKI Purge Adapter PAD-3FM STEEL NBR 1pc

#Nomor SKU S035589426
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PAD-3FM STEEL NBR
Unit 1pc
End Configuration Thread Connection
Application Size R 3/8
Material Steel
Seal Material Nitrile Rubber
Maximum Tightening Torque (N m) 40
Working Pressure (MPa) 35.0
Dimension L1 (inch) 72.5
Dimensions l2 (mm) 39
Dimension L3 (mm) 21.5
Dimensions b (mm) 11
Dimension D (mm) phi 10
Dimensions p1 (mm) 51
Dimensions p2 (mm) 33.5
Dimensions H (WAF) (mm) 29
Dimensions t1 (mm) R 3/8
Dimensions t2 (mm) R 3/8
Minimum Cross Section Area (mm²) 78.5
Applicable fluids Hydraulic oil
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 21 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.'
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan