XP-420B adalah model terbaru dari Xprinter yang merupakan 4 inch label printer. Desain case nya sangat elegan dan bagus. BI-420B sudah didesain untuk menyimpan ruang tetapi juga memiliki ruang kertas yang cukup besar. Sangat simple, Satu tombol yang mul!-fungsi dan ada indicator warna.
Beberapa spek yang utama dari printer ini adalah
- 6inch/s high speed print speed
- Hasil print yang memiliki maksimal 203 dpi
- 8MB SDRAM, 8MB Flash
- High quality desain dengan double-walled clamshell
- Kertas yang kompa!bel adalah 110mm thermal label printer
- Mudah untuk memasang kertas dan support banyak variasi kertas label
XPRINTER Barcode Printer XP-420B USB Only Black 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XP-420B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Interface | USB Only |
| Color | Black |
| Resolution (dpi) | 203 |
| Print Method | Thermal Transfer/Direct Thermal |
| Printing Speed (inch/s) | 4-5 |
| Print Width (mm) | Max. 104 (4.09inch) |
| Max. Printing Length (mm) | 2286 (90inch) |
| Power Supply Input (V) | AC 110/240 |
| Power Supply Output (V/A/W) | DC24/2.5/60 |
| Storage Size (MB) | 4 |
| Dimensions (mm) | 223x286x169 |
| Berat (Kg) | 3.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan funginya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.'
Feature
Barcode Type1D Code - Code39, Code93, Code128 subsets A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5,EAN-13,EAN-14, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digitsadd-on, MSI,PLESSEY, POSTNET, China POS, ITF142D Code - QR Code
Picture Format - Graphics Processing - Support BMP/PCX/BAS
Interface - USB/ (USB+ Serial+Parallel+Ethernet)
Print Head (Abrasive Resistance) - 50km
Commands - TSC
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||