PRINTER THERMAL DUAL FUNGSI POS STRUK KASIR & BARCODE LABEL STICKER XPRINTER XP-365B adalah Printer yang dapat digunakan untuk mencetak sticker, label, dan barcode. Printer ini dapat mencetak dengan kecepatan 127mm/s sehingga tidak akan memakan waktu lama.
Font Type Code128, EAN128, ITF, Code39, Code93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
XPRINTER Barcode Printer XP-365B with USB + LAN 1unit
Rp899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | XP-365B |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Interface | USB + LAN |
| Print Method | Direct Thermal |
| Dram | 4M |
| Flash | 4M |
| Paper Width (mm) | 20-82 |
| Printing Speed (mm/s) | Max: 152, Min: 50.8 |
| Power Supply (V/A) | DC 24, 2.5 |
| Dimensions (mm) | 214x134x147 |
| Internal Font | FONT 0 to FONT 8 |
| Berat (Kg) | 2.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Various Label WidthIWARE IW-365B Printer dapat mencetak label, sticker, dan barcode dengan lebar kertas 20mm - 82mm.
Label Paper Auto Detection
XPRINTER XP-365B Printer secara otomatis akan mendeteksi kertas label yang dimasukkan ke dalam printer ini.
Print Speed
XPRINTER XP-385B Printer dapat mencetak dengan kecepatan 127mm/s sehingga tidak akan memakan waktu lama.
Package Contents
1 x Xprinter Thermal Barcode Printer XP-385B
1 x USB Cable
1 x Power Cable
1 x CD Driver (link download)
1 x Manual Book
Others Barcode:
- CODE128, EAN128, ITF, CODE39, CODE93, EAN13, EAN13+2, EAN13+5, EAN8, EAN8+2, EAN8+5, CODABAR, POSTNET, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPC-E+5, CPOST, MSI, MSIC, PLESSEY, ITF14, EAN14
Monochromatic PCX, BMP image files can be load to FLASH, DRAM
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||