CUMET Cutting Wheel Multi Material (Mata Gerinda Potong) CA1110412125 5inch 1box(25pcs)
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CA1110412125 |
|---|---|
| Unit | 1box(25pcs) |
| Size (inch) | 5 |
| Diameter (mm) | 105 |
| Bore Diameter (mm) | 16 |
| Grinding Eye Thickness (mm) | 1.2 |
| Berat (Kg) | 13.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 15 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Batu Gerinda Potong / Mata Gerinda 5 inch / Mata Gerinda Multi Material
125X1.2X22,23 MULTI-MATERIAL CUTTING WHEEL
Bahan:
* Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
Ukuran :
* Diameter : 125 mm
* Bore Diameter : 22,3mm
* Tebal Mata Gerinda : 1,2m
* Kuat dan Awet
Material benda kerja:
*Segala Jenis Material
Spesifikasi :
* Mudah dan cepat memotong serta Tingkat keamanan yang tinggi
* Sangat Tajam dan awet
* Cocok untuk Segala Jenis Material
* Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
* Tersedia dengan kualitas yang sangat baik
125X1.2X22,23 MULTI-MATERIAL CUTTING WHEEL
Bahan:
* Biji aluminium coklat oksida berkualitas tinggi
Ukuran :
* Diameter : 125 mm
* Bore Diameter : 22,3mm
* Tebal Mata Gerinda : 1,2m
* Kuat dan Awet
Material benda kerja:
*Segala Jenis Material
Spesifikasi :
* Mudah dan cepat memotong serta Tingkat keamanan yang tinggi
* Sangat Tajam dan awet
* Cocok untuk Segala Jenis Material
* Performa tinggi dan tahan lembab sehingga memperlambat kegagalan kinerja
* Tersedia dengan kualitas yang sangat baik
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/CUMET%20Cutting%20Wheel%20Multi%20Material%20(Mata%20Gerinda%20Potong)%20CA1110412125%205inch%201box(25pcs)/phS035562917-1.jpg)