RCA Wet Battery Premium Type JIS (Aki Basah) N50 50Ah 1pc
Rp819.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | N50 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Battery Capacity (AH) | 50 |
| Approx. Acid (L) | 5 |
| Voltage (V) | 12 |
| Type | JASO |
| Dimensions (mm) | 256x172x201 |
| Berat (Kg) | 15.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 10 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 January 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
Foto produk hanya representasi. Mohon mengacu pada ukuran, warna, dan spesifikasi untuk aktual produk.Fitur
- Terdapat handel yang memudahkan accu dibawa dan mempermudah pemasangan pada kendaraan- Container terbuat dari Propylene Copolymer yang ringan, kuat dan tahan lama
- Grid dibuat dari material "Low Antimony Lead Alloy" untuk menghasilkan self discharge dan water loss yang rendah
- Plate dengan bahan aktif material dari pure lead, impurities rendah dan formula khusus untuk lifetime yang lama dan tahan rontok
- Separator menggunakan Glassmatt yang berfungsi melindungi plat dari getaran sehingga membuat accu lebih tahan lama
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/RCA%20Wet%20Battery%20Premium%20Type%20JIS%20(Aki%20Basah)%20N50%2050Ah%201pc/11S035547037-1.jpg)