Taffware Portable TV Monitor DVB-T2 D12 Black 11.6inch 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | D12 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (cm) | 31x20x2.5 |
| Voltage (V) | DC 12 |
| Power (W) | 18 |
| Digital Signal | DVB-T2 |
| VHF Frequency (MHz) | 50 - 230 |
| UHF Frequency (MHz) | 474 - 862 |
| Viewing Angle (°) | 165 |
| I/O Ports | HDMI, Mini VGA, RCA (AV-IN / AV-OUT), Aux Jack 3.5 mm, USB dan TF Slot. |
| Display Resolution | 1280 x 800 |
| Response Rate (ms) | 8 |
| Screen Size (inch) | 12 |
| Audio Output (W) | 2 x 1 |
| Adapter Power (V/A) | 12 / 1.5 |
| Media Formats | rmvb, avi, mov, mkv, 3gp, mp4, etc |
| Battery Life (hour) | Hingga 3 |
| Material | Plastik dan Aluminium |
| Color | Black |
| Size (inch) | 11.6 |
| Berat (Kg) | 1.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
TV Portable ini memiliki ukuran 12 inch dan dapat digunakan sebagai TV ataupun media player. TV Portable ini memiliki bentuk yang kecil sehingga cocok untuk dibawa bepergian seperti saat camping, piknik atau digunakan di dalam mobil. Apalagi TV ini memiliki baterai bawaan yang membuatnya dapat menyala tanpa perlu dicolok
Fitur
TV Portable Layar 12 Inch TV Portable memiliki ukuran 12 inch sehingga mudah untuk dibawa kemana saja. Terdapat penyangga aluminium di bagian belakang TV yang bisa dilipat sehingga Anda bisa menonton dengan lebih nyaman di mana pun dan kapan pun. Dengan Antena Digital TV ini dapat menerima sinyal digital, yaitu DVB-T2 karena dilengkapi dengan antena tambahan. Dengan begitu, hasil gambar dan audio yang dihasilkan lebih bersih dibanding TV yang menggunakan antenna analog. TV Analog Selain TV digital, TV ini juga dapat menerima sinyal analog sehingga dapat digunakan sebagai TV pada umumnya. Media Player Anda juga dapat memutar berbagai media digital melalui port yang tersedia. TV portable dapat memutar media melalui input HDMI, Mini VGA, RCA (AV-IN / AV-OUT), Aux Jack 3.5 mm, USB dan TF Slot. Input HDMI memungkinkan Anda dapat terhubung sebagai display untuk perangkat seperti laptop Windows maupun Macbook hingga game konsol seperti PS dan smartphone yang menggunakan port Type C. Baterai Isi Ulang TV didukung oleh baterai yang dapat diisi ulang. Jadi, Anda tinggal menyalakan TV ini tanpa perlu terhubung dengan kabel. Pastikan Anda menghubungkan TV ini ke antenna agar dapat digunakan untuk menonton TV.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan