Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga) YK-BW3 Black 1pc
Rp439.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YK-BW3 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Voltage (V) | 5 +- 0.25 |
| Operating Current (mA) | 85 |
| Dimensions (mm) | 172 x 74 x 90 |
| Connection | Bluetooth |
| Scanning Capability | EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI |
| Standby Current(mA) | 36 |
| Barcode Reading Speed (lines/s) | 320 |
| Contract Printing Max (%) | 30 |
| BER | 1/7000000 |
| Scanner Accuracy | 3000 |
| CPU | 2 BIT ARM,NXP |
| Laser Type | 650 nm Laser Merah |
| Material | Plastik |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Barcode scanner bluetooth ini dapat melakukan scan dengan kecepatan 320 per detik. Dengan begitu, Anda dapat menggunakannya untuk membaca berbagai barcode, seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
Fitur
Pemindai Barcode Nirkabel Anda dapat menggunakan wireless bluetooth scanner yang memberikan Anda ruang gerak lebih. Anda akan mendapat 1 buah dongle bluetooth agar laptop atau komputer Anda dapat menangkap sinyal bluetooth. Pastikan untuk menginstal driver terlebih dahulu dengan CD yang tersedia untuk dapat menggunakan bluetooth scanner ini. Dapat Membaca Barcode 1D Barcode 1D adalah barcode batang yang berupa rangkaian garis dengan ketebalan yang bervariasi dan berbentuk persegi panjang. Scanner ini dapat membaca berbagai jenis barcode, seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI. Akurasi Pindai Tinggi Barcode scanner ini dapat membaca dengan kecepatan 320 garis per detik. Pekerjaan Anda menjadi lebih cepat dan efisien dengan membaca barcode dengan lebih cepat. Mesin Laser Kinerja Tinggi Sensor dari barcode scanner ini dapat membaca barcode yang sudah kusam, rusak atau tercoret berkat teknologi scan yang canggih.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Taffware%20Barcode%20Scanner%20Bluetooth%20(Tembakan%20Harga)%20YK-BW3%20Black%201pc/izS035506683-1.jpg)