Taffware Air Humidifier Aromatherapy Oil Diffuser 7 Color HUMI 2467 with Remote Control 500ml 1pc

#Nomor SKU S035506553
Wishlist
Rp97.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HUMI 2467
Unit 1pc
Plug Type EU Plug
Power (W) 12
Dimensions (mm) 157 x 157 x 109
Remote Frequency (MHz) 2.4
Input (V/Hz) AC 100-240, 50/60
Output (V/mA) DC 24, 500
Water Capacity (ml) 500
Material PP dan ABS
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 16 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Humidifier ini hadir dengan desain yang simpel yang berfungsi untuk menjaga kelembapan udara. Anda dapat menjadikan alat ini sebagai aroma terapi dengan menambahkan minyak essensial ke dalam air. Dilengkapi lampu LED serta remot kontrol yang dapat Anda ubah warnanya sesuai dengan kebutuhan
Fitur
Kelembapan Udara Alami Alat ini akan mengeluarkan uap air yang membuat udara tetap terjaga kelembapan, terutama di ruangan ber-AC. Cocok juga sebagai pelembap ruangan untuk bayi, ibu hamil, ataupun yang sedang sakit. Humidifier ini memiliki cakupan area sebesar 21 meter persegi sampai 30 meter persegi. Pengaturan Waktu Memiliki pengaturan waktu yang dapat diatur sesuai kebutuhan, mulai dari 120 menit sampai 240 menit. Anda pun dapat meninggalkannya tanpa khawatir akan menyala seharian. Lampu RGB Hadir dengan lampu LED sehingga dapat menghasilkan cahaya dan berfungsi sebagai lampu tidur. Lampu LED dapat berubah-ubah warnanya sehingga membuat suasana ruangan menjadi lebih menarik. Anda dapat mengubah warna lampu dengan remot kontrol sesuai dengan kebutuhan. Operasi Hening Suara yang dihasilkan dari humidifier tidak bising saat dioperasikan sehingga tidak akan mengganggu waktu istirahat Anda. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan PP dan ABS berkualitas yang mudah dibersihkan sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan