Taffware Mikroskop Digital G1200 with Monitor & Metal Stand Silver 12MP 1200X 1unit

#Nomor SKU S035506485
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number G1200
Unit 1unit
Dimensions (mm) Layar 185x122, Stand 120x165x240-360
Power (V/mAh) 3.7, 3000 Lithium Cell
Pixels HD 12 Megapixel
Screen Display Layar LCD HD 7 Inch
Distance Between Objects 10 mm hingga tak terhingga (jarak yang berbeda sesuai dengan kelipatan yang berbeda)
Magnification 1 - 1200x Sistem Amplifikasi Terus Menerus
Material Plastik dan Aluminium
Color Silver
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 24 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ini merupakan mikroskop canggih yang biasanya hanya ada di lab-lab saja. Namun kini, Anda bisa memilikinya di rumah. Mikroskop dibekali monitor yang dapat menampilkan hasil pembesaran objek dari lensa kameranya. Mikroskop ini memiliki pembesaran hingga 1200x, sehingga bisa digunakan untuk service barang-barang mini, seperti smartphone, jam tangan, batu mulia, perhiasan, ataupun melakukan penyolderan
Fitur
Pembesaran 1200x Mikroskop ini dapat melakukan pembesaran hingga 1200x, sehingga sangat cocok digunakan untuk melakukan service barang-barang mini, seperti smartphone, jam tangan, ataupun melakukan penyolderan. Membuat proses pengerjaan lebih teliti dan mendetail. Kamera 12 MP dengan Monitor HD Pembesaran pada mikroskop digital ini menggunakan lensa kamera 12 megapixel dengan sensor tipe CCD, sehingga mampu menghasilkan gambar video realtime yang cukup jelas. Anda pun juga bisa melihatnya secara real time pada monitor 7 inch HD yang sudah menyatu dengan mikroskop ini. Aplikasi Anda dapat menggunakan mikroskop ini untuk keperluan industri tekstil, printing, keperluan inspeksi industrial, kegiatan belajar mengajar, observasi mikrobiologi, penyelidikan kulit dan rambut, inspeksi perhiasan, dan bantuan penglihatan lainnya. Baterai Isi Ulang Perangkat ini juga dilengkapi baterai yang bisa diisi ulang menggunakan kabel microusb yang disambungkan charger smartphone, power bank, dan sebagainya. Engsel Braket Monitor Bisa Diatur Bagian braket layar bisa Anda atur naik-turun maupun digerakan ke kanan-kiri, sehingga memudahkan Anda mengatur layar yang sewaktu digunakan.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan