Taffware Digipounds Coffee Scale CK2150 dengan Timer Black 3kg 1pc
Rp91.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CK2150 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Power | Kapasitas Baterai Lithium Rechargeable 250 mAh, 3.7 V |
| Dimensions (mm) | 150 x 130 x 22.5 |
| Auto Off (s) | 60 |
| Measuring Range (gram) | 401769 |
| Unit of Measure | oz, ml dan g |
| Capacity (kg) | 3 |
| Accuracy (g) | 0,1 |
| Material | ABS dan Stainless Steel |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Timbangan elektronik ini dapat memuat berat hingga 3 kg dengan keakuratan hingga 0.1 g. Timbangan dengan alas lempengan besi ini sangat kokoh dan kuat. Timbangan ini cocok untuk Anda yang sering menimbang bahan-bahan makanan atau minuman dengan presisi, seperti saat membuat kopi, kue atau makanan yang membutuhkan akurasi yang baik
Fitur
Akurasi Tinggi Akurasi timbangan ini mampu mendeteksi hingga 0.1 g. Jadi, Anda dapat menimbang bahan makanan atau minuman Anda dengan lebih presisi. Sensor pada timbangan ini mampu menimbang berat hingga 3 kg. Tahan Temperatur Panas Timbangan digital kopi ini bisa menahan suhu hingga 135 derajat celsius sehingga sangat cocok digunakan untuk membuat kopi di atasnya secara langsung. Anda pun tak perlu khawatir timbangan akan rusak. Fungsi Penghitung Waktu Timbangan digital ini juga dilengkapi dengan penghitung waktu yang berfungsi untuk menentukan waktu bloom saat kopi sedang diseduh, membuat Anda bisa lebih mudah saat membuat kopi yang menggunakan metode V60 atau cara lainnya. Tahan Air Timbangan digital ini juga sudah tahan terhadap air di permukaannya sehingga Anda bisa membersihkannya dengan mudah. Anda juga tidak perlu khawatir jika Anda menumpahkan bahan cair ke atas timbangan ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan