Taffware Helping Hand Alat Pegangan Solder MG16129-C Kaca Pembesar + Lampu LED Black 1pc

#Nomor SKU S035505648
Wishlist
Rp92.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MG16129-C
Unit 1pc
Etc 3xAA (Baterai Tidak Termasuk)
Input (V/Hz) 100 - 240, 50/60
Lens Diameter (mm) 85 dan 32
Base Size (cm) 10 x 6.7
Output (V/mA) DC 4.8, 500
Material Plastik, Metal
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kaca pembesar ini wajib digunakan saat memperbaiki jam tangan, pekerjaan solder dan cek perhiasan. Dengan bantuan stand dan penjepit untuk memudahkan Anda saat sedang melakukan pekerjaan Anda. Kaca pembesar ini terdiri dari 3 buah lensa 85mm dan 2 buah lensa 32 mm
Fitur
Praktis dan Mudah Digunakan Dengan adanya stand membuat Anda tidak perlu memegang kaca pembesar saat sedang bekerja. Anda dapat lebih fokus mengerjakan pekerjaan Anda. 3 Lensa Terdapat 3 buah lensa yang dapat Anda sesuaikan penggunaan nya yang berukuran 85mm dan dua buah lensa 32mm. Posisi Clamp Dapat diatur Bagian clamp kaca pembesar dapat diatur posisinya sehingga Anda dapat menentukan posisi yang nyaman untuk Anda bekerja. Lampu LED  Terdapat lampu penerang untuk membantu penerangan Anda ketika bekerja dan melihat partikel kecil. Tempat Penyimpanan Solder Alat ini benar-benar membantu karena memiliki tempat penyimpanan solder agar Anda tidak asal menaruh solder dan menghindari kejadian yang tidak diinginkan.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan