Taffware Pump Submersible Aquarium (Pompa Celup) 12V5M Black 12V 22W 1pc

#Nomor SKU S035505631
Wishlist
Rp66.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 12V5M
Unit 1pc
Dimensions (cm) Sekitar 5x8x6.5
Flow Rate (L/hour) 800
Inlet/Outlet (inch) 1/2 Male
Maximum Rated Current (MA) 1000
Maximum Water Head (m) 5
Maximum Circulating Water Temperature (°C) 100
Power (W) 22
Voltage (V) 12
Material Plastik ABS
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 16 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Pompa ini bersifat submersible atau tahan air, dapat disimpan di dalam air dan mengeluarkan flow air yang besar 800 L/H. Biasa digunakan untuk pompa air di akuarium ikan. Selain untuk kebutuhan akuarium alat ini dapat juga digunakan untuk menyedot air dan keperluan-keperluan lainnya
Fitur
Tekanan Tinggi Pompa ini memiliki tekanan air yang kuat sehingga dapat menyaring air akuarium dengan cepat dan merata. O2 Terbaik untuk Ikan Dapat dijadikan sebagai gelembung udara ikan di kolam yang besar, flow air membuat ikan tidak cepat mati dan lebih sehat. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan plastik ABS yang kuat menahan tekanan air di dalamnya. Cara pemasangan yang mudah dan tahan air karena pompa air bersifat submersible.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan