Taffware Solar Charger Controller Dual USB W88-A Black 10A 12V 24V 1pc
Rp38.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | W88-A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (cm) | 13.3x7x3 |
| USB Output (V/A) | 5 /2.5 (Maks) |
| Number of Ports | 2 USB |
| Discharge Voltage (V) | 10.7 (Default, Dapat Disesuaikan) |
| PV Maximum Input Power (W) | 130 (12V) dan 260 (24V) |
| Material | Plastik |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Alat ini dapat mengontrol pengisian daya dari panel surya ke baterai. Dengan panel kontrol ini, Anda bisa mengalirkan daya yang tersimpan di baterai ke berbagai perangkat elektronik. Alat ini cocok untuk Anda yang memiliki banyak panel surya
Fitur
Kontrol Daya Dengan alat ini, Anda dapat memantau dan mengontrol daya yang tersalurkan dari solar panel ke baterai, lalu ke lampu rumah ataupun alat elektronik lain. Layar LCD Besar Panel kontrol ini memiliki LCD yang dapat memberikan info tentang voltase, kapasitas baterai, panel surya, dan lainnya. Anda juga bisa mengatur tampilan pada LCD melalui tombol-tombol yang ada. 2 USB Port 12 V dan 24 V Panel kontrol ini juga memiliki 2 USB tambahan dengan daya 12 V dan 24 V untuk mengalirkan daya listrik. Dengan adanya jenis voltase yang berbeda, Anda bisa menghubungkan panel kontrol ini ke berbagai perangkat elektronik.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan