Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire M127271 1.6mm 330mm 1set(20pcs)
Rp13.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M127271 |
|---|---|
| Unit | 1set(20pcs) |
| Length (mm) | 330 |
| Temperature (°C) | 420 |
| Thickness (mm) | 1.6 |
| Material | Aluminium Alloy |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Produk ini merupakan kawat yang biasa digunakan sebagai komponen las untuk instalasi atau perbaikan suatu alat. Kawat dari Taffware ini memiliki tingkat kemurnian tinggi yang dapat menghasilkan hasil las yang lebih sempurna dan kuat
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Diameter Beragam Kawat ini memiliki variasi diameter dengan ukuran 1.6 mm, 2.0 mm dan 2.4 mm yang dapat digunakan sesusai dengan kebutuhan Anda. Material Berkualitas Kawat ini terbuat dari material aluminium alloy berkualitas yang memiliki tingkat residu flux yang baik. Hasil solderan atau las pun menjadi lebih rapi dibandingkan dengan kawat lainnya.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire%20M127271%201_6mm%20330mm%201set(20pcs)/dxS035505501-1.jpg)