Taffware Peralatan Solder Kit 7 in 1 SIK-002 60W 220V 1set

#Nomor SKU S035505464
Wishlist
Rp96.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SIK-002
Unit 1set
Temperature (°C) 200 - 450
Soldering Length (cm) Sekitar 19
Power (W) 60
Voltage (V) 220
Material Besi dan Plastik
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan DIY ataupun reparasi barang elektronik, maka Anda wajib memiliki solder listrik ini. Set perlengkapan solder ini sudah menyediakan semua perlengkapan solder yang Anda butuhkan. Terdapat solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube
Fitur
7 in 1 Perlengkapan Solder Saat Anda membeli set alat ini, Anda akan mendapatkan alat solder lengkap dengan segala aksesorisnya. Anda akan mendapatkan solder, mata solder, holder, pinset, obeng dan wire tube. Bil amerasa tak cukup, Anda bisa membeli akseoris tip mata solder seperti sku produk 7ROTG8BZ. Solder Daya Tinggi 60 W Solder ini menggunakan daya listrik 60 W dengan tegangan 220 V yang dapat menghasilkan panas antara 200 hingga 450 derajat celcius dengan cepat. Anda dapat melakukan reparasi peralatan elektronik dengan mudah menggunakan solder ini. Mudah Digunakan Penggunaan solder ini juga sangat mudah, cukup colok solder ke sumber listrik dan langsung dapat digunakan. Tidak perlu menggunakan soldering station.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan