Taffware Kawat Las Aluminium Electrode Suhu Rendah Welding Wire M127271 1.6mm 500mm 1set(20pcs)
Rp14.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | M127271 |
|---|---|
| Unit | 1set(20pcs) |
| Length (mm) | 500 |
| Temperature (°C) | Sekitar 420 |
| Thickness (mm) | 1.6 |
| Material | Aluminium Alloy |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Pekerjaan DIY biasanya mengharuskan Anda untuk menyatukan dua buah kepingan atau batangan metal. Untuk menyatukannya, Anda membutuhkan mesin las atau solder dan kawat khusus untuk menempelkan dua metal tersebut. Kawat solder dari Taffware ini dapat digunakan untuk berbagai macam aktivitas pengelasan, instalasi, ataupun perbaikan
Peringatan
" - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website."
Fitur
Panjang 500 mm Dengan panjang 500 mm, Anda dapat mengelas berbagai macam lempengan metal dengan lebih mudah. Kawat solder ini tidak akan cepat habis dan cocok digunakan untuk mengelas barang-barang berukuran sedang dan kecil. Material Aman Dengan bahan dasar aluminium, kawat las ini tidak akan meninggalkan terlalu banyak residu ketika dipakai untuk mengelas metal. Variasi Diameter Tersedia beberapa variasi diameter kawat yang bisa Anda pilih sesuai dengan kebutuhan Anda. Semakin tebal kawat las, maka efek pengelasan akan semakin tebal.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Alumunium/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire/Taffware%20Kawat%20Las%20Aluminium%20Electrode%20Suhu%20Rendah%20Welding%20Wire%20M127271%201_6mm%20500mm%201set(20pcs)/93S035505327-1.jpg)