Taffware Charger Aki Mobil Motor Lead Acid UD21 with LCD Blue 12-24V 1pc
Rp179.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UD21 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Application | Berbagai Sepeda Motor, Mobil, Mobil Off-Road dan Mini Van |
| Plug Type | EU Plug |
| Cable Length (cm) | 100 |
| Input Voltage/Frequency (V/Hz) | 220 / 50 |
| Charger Body (cm) | 22 x 10.5 x 7 |
| Connector Length (cm) | Sekitar 50 |
| Current Capacity (AH) | 80 - 120 |
| Voltage (V) | 45627 |
| Material | ABS |
| Berat (Kg) | 0.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Rawat aki kendaraan Anda dengan menggunakan charger aki dari Taffware. Berfungsi untuk mengisi daya aki mobil dan motor agar dapat digunakan kembali seperti semula. Memiliki tegangan keluar sebesar 12 V dan 24 V, 10 A yang cocok untuk mobil maupun motor. Terdapat proteksi pintar sehingga aman untuk digunakan. Memiliki bentuk yang minimalis dan mudah disimpan sehingga wajib untuk Anda miliki
Fitur
Pengisi Daya untuk Mobil dan Motor Aki motor maupun mobil dapat diisi dengan menggunakan charger yang satu ini. Charger aki ini digunakan untuk mengisi baterai 12-24 V 10 A yang biasa terdapat pada mobil, motor dan kendaraan lainnya. Tampilan LCD Terdapat LCD kecil pada charger mobil ini yang berfungsi untuk menampilkan informasi tegangan listrik. Multi Proteksi yang Andal Memiliki chip pintar didalamnya yang berguna untuk menjamin aki kendaraan Anda baik-baik saja saat pengisian. Proteksi dari chip pintar ini mencegah over charging dan konsleting sehingga aman digunakan. Desain Portabel Memiliki bentuk yang kecil sehingga dapat disimpan di dalam bagasi mobil atau tempat lainnya dan dapat digunakan apabila keadaan darurat selama di perjalanan. Bahan Berkualitas Terbuat dari bahan ABS berkualitas yang ringan namun tidak mudah rusak sehingga awet untuk penggunaan jangka panjang.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan