Taffware Charger Aki Mobil Motor AJ-618D with LCD Yellow 260W 12V/24V 200AH 1pc

#Nomor SKU S035504979
Wishlist
Rp289.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AJ-618D
Unit 1pc
Voltage (V) DC 12/24
Dimensions (mm) 185 x 140 x 80
Input Voltage/Frequency (V/Hz) 110-250, 50
Input Power (W) 260
Electrical Plug Type EU Plug
Material Aluminium
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Alat ini merupakan charger portable yang dapat digunakan untuk mengisi baterai atau aki sepeda motor serta mobil dengan tegangan sebesar 12 V dan 24 V. Dengan ini Anda dapat mengisi baterai mobil atau motor dimanapun Anda memiliki sumber listrik. Miliki chager aki dari Taffware ini untuk menjaga kerusakan pada aki Anda
Fitur
12 V/24 V Charger ini digunakan untuk mengisi baterai mobil dengan tegangan 12 V dan 24 V. Otomotasi Reparasi Charger aki ini sudah dibekali dengan fitur automatic repair di mana hal ini memungkinkan charger ini untuk mengatur arus saat baterai aki. Saat baterai aki sudah penuh, maka secara otomatis output power diturunkan sehingga baterai aki Anda pun bisa lebih aman dari overcharging. Mudah Dibawa Memiliki bentuk yang kecil sehingga dapat dibawa didalam mobil Anda secara terus menurus dan digunakan saat dibutuhkan. Ada 5 Mode Charger ini memiliki 5 mode saat Anda mengisi baterai, mulai dari baterai yang kosong hingga baterai penuh di mana setiap modenya memastikan baterai terisi dengan baik hingga akhirnya terisi penuh.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan