Taffware Digipounds Timbangan Dapur Mini MS-K07 dengan Timer Black 5kg 1pc

#Nomor SKU S035504597
Wishlist
Rp66.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MS-K07
Unit 1pc
LCD (cm) 6.5x2.5
Resolution (gram) 0.1
Power 2 x AAA
Unit of Measure oz, lb, g/ml dan g
Capacity (kg) 5
Accuracy (g) 0,1
Material Plastik dan Karet
Scale Dimensions (cm) 19.5 x 13 x 3
Measurement Area (cm) 12.8 x 12.8
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Timbangan elektronik yang dapat memuat berat hingga 5 kg dengan keakuratan 0.1 g. Bagian atas timbangan ini memiliki alas karet yang berguna agar objek yang ditimbang tidak mudah tergelincir. Cocok digunakan di dapur untuk mengukur takaran berbagai macam bumbu dan bahan makanan
Fitur
Layar Digital  Memiliki layar LCD yang berfungsi menampilkan hasil timbangan dan informasi-informasi lainnya. Tampilan layar LCD berwarna hijau terang, sehingga hasil pengukuran mudah dibaca. Beban Maksimal Mampu menimbang hingga 5 kg. Jadi, Anda dapat menimbang berbagai jenis bahan makanan dengan mudah. Resolusi dari timbangan ini adalah 0.1 g sehingga hasil timbangan lebih presisi. Anti Slip Anda juga akan mendapatkan alas karet yang bisa Anda gunakan ketika ingin menimbang bahan makanan yang licin. Alas karet ini cukup tebal dan mudah untuk dibersihkan. Fungsi Tombol Memiliki beberapa tombol yang berguna untuk menyalakan fungsi timer, mengatur titik berat 0, dan mengganti satuan berat yang ingin digunakan.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan