Taffware Monitor Rear View Parkir Mobil TFT LCD Black 5inch 1pc

#Nomor SKU S035504559
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Power Cable (m) Sekitar 1
Display Resolution 480 x 272 / 800 x 480 Pixel
Panel Technology TFT
Screen Size (inch) 5
Video PAL / NTSC
Ratio 0.6729166666666666
Power (V/W) DC 12 / 24, 2
Monitor Dimensions (mm) Monitor: 125 x 25 x 82
AV Cable (cm) Sekitar 50
Contrast 8.334027777777779
Rear View Camera Input Saklar Otomatis Saat Parkir
Material Plastik
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kesulitan melakukan parkir mundur karena tidak bisa melihat apa yang berada dibelakang mobil? Dengan Monitor resolusi 800 x 400 pixel ini, Anda dapat melihat semua area yang berada dibelakang mobil sehingga parkir mundur menjadi lebih mudah dan aman
Fitur
5 Inch Monitor Monitor parkir mobil ini memiliki resolusi 800 x 480 pixel screen display cocok untuk melihat jelas posisi parkir mobil Anda dari layar. Beralih Secara Otomatis Ketika Anda melakukan parkir mundur, maka monitor akan otomatis memunculkan gambar kamera belakang mobil. Mudah Dipasang Anda sudah mendapat semua kabel yang dibutuhkan untuk memasang monitor ini sehingga tidak perlu repot membelinya secara terpisah.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait