Aneng ANENG Tester Kabel Jaringan Internet Telepon Network RJ45 RJ11 - M469D Black 1pc
Rp35.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RJ45 RJ11 - M469D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 97x27x103.4 |
| Interface | RJ45 RJ11 |
| Battery Type | Baterai 9 V (Baterai Tidak Termasuk) |
| Material | ABS Resin |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Dengan alat tester ini Anda dapat dengan mudah memeriksa hubungan arus pendek, dan rangkaian kabel yang benar pada kabel LAN atau kabel telepon. Tester ini dilengkapi dengan lampu LED yang mempermudah Anda melakukan proses pengecekan
Fitur
Dukungan Banyak Kabel Tester kabel jaringan ini dapat digunakan untuk mengecek kondisi kabel RJ45 atau RJ11. Anda dapat mengetahui kondisi kabel internet atau telepon Anda dengan mudah melalui indikator lampu pada tester ini. Akurat Tester ini dilengkapi dengan lamu indikator LED 1-8 dan G. Anda dapat mengetahui dengan mudah apakah pemasangan kabel jaringan sudah sesuai atau belum. Material Tester kabel jaringan ini terbuat dari material ABS Resin berkualitas sehingga dapat digunakan untuk jangka panjang.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan