Taffware Mouse Bluetooth 5.2 & Wireless 2.4G Rechargeable M8120G Silver 1pc

#Nomor SKU S035504337
Wishlist
Rp27.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M8120G
Unit 1pc
Frequency (Hz) 250
Application Untuk laptop, Desktop dan Penggunaan Kantor
Plug Type USB
Mouse Type Mouse Optik Nirkabel
Voltage (V) 3.7
Dimensions (mm) 112 x 60 x 25
Max DPI 800, 1200 dan 1600
Battery Capacity (mAh) 500
Current (mA) < 15
Wireless Connection (Ghz) 2.4
Interface Type USB
Interface Type 2 5.2 Bluetooth
Wi-Fi Range (m) 10
Mouse Tap Sound (dB) < 30
Working Time (hour) 2
Operating System Compatibility Windows 8/10, Untuk Mac OS 10.0 Atau yang Terbaru
Battery Type Baterai Isi Ulang
Material Plastik
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 09 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mouse ini hadir dengan koneksi wireless 2.4 GHz dan bluetooth 5.2 sehingga Anda dapat menggunakan mouse dengan lebih leluasa tanpa terganggu batasan kabel lagi. Hadir dengan desain minimalis yang memberi kesan futuristik dan dapat Anda gunakan untuk Windows 8/10 dan juga Mac OS 10.0 dan terbaru
Fitur
Bluetooth Wireless Mouse Menggunakan 2 jenis cara untuk penggunaan mulai dari koneksi bluetooth 5.2 dengan jarak hingga 10 m. Dapat dipakai untuk semua jenis laptop atau PC yang mendukung penggunaan koneksi bluetooth. Terdapat USB dongle jika Anda ingin menggunakan secara wireless. Desain Elegan Hadir dengan desain elegan, sangat cocok bagi Anda yang begitu peduli dengan gadget berdesain menarik. Mouse ini juga hadir dengan desain ergonomis sehingga nyaman untuk digunakan walaupun memiliki bentuk yang slim. Baterai Isi Ulang Hadir dengan baterai berkapasitas 500 mAh sehingga pada saat baterai full Anda dapat menggunakan mouse ini selama 2 jam dan dapat dicharge setelah penggunaan. Plug and Play Mouse ini sudah plug n play membuat mouse ini lebih mudah digunakan. Cukup pasang mouse ini di laptop atau PC dan Anda dapat menggunakan mouse ini tanpa menginstall driver lainnya. Mouse Sunyi Mouse wireless ini tidak akan menimbulkan suara-suara yang mengganggu konsentrasi Anda saat kerja di depan laptop. Kesesuaian Beragam Kompatibel dengan berbagai OS terbaru seperti Windows 8/10 dan juga Mac OS 10.0 dan terbaru.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan