Taffware Hilda Mesin Self Leveling 16 Line Laser 4D LD-515 with Remote Orange 1unit

#Nomor SKU S035504139
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp429.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LD-515
Unit 1unit
Dimensions (cm) 12x12x10
Input (V/Hz) 100 - 240, 50/60
Working Time (hour) Sekitar 5
Scope of Work Sekitar 25 Meter Dalam Diameter
Water Resistance IP54
Auto Level Range +/- 3
Laser Source Panjang Gelombang Lampu Hijau Adalah 532 NM
Radium Ray 360 derajat x3 12 (3D), 360 derajat x4 16 (3D)
Horizontal/Vertical Accuracy +/- 2 mm / 10 m
Remote Battery Type 1 x Baterai 27A (Sudah Termasuk dan Terpasang)
Material Plastik
Color Orange
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Laser level adalah sebuah alat bantu yang berguna untuk menentukan sebuah objek telah lurus baik secara vertikal maupun horizontal. Alat dari Taffware Hilda memiliki 16 buah titik laser sehingga dapat menentukan axis vertikal maupun horizontal dalam waktu bersamaan dengan mudah. Alat ini biasa digunakan untuk keperluan konstruksi yang membutuhkan presisi yang sempurna. Alat ini juga sudah dilengkapi remote untuk memudahkan Anda mengendalikannya dari jarak jauh. Uniknya lagi, bila alat ini berada dalam posisi permukaan miring maka alat akan langsung mengeluarkan bunyi sebagai notifikasi kepada Anda bahwa permukaan tidak rata atau datar
Fitur
Laser Terang Laser yang dihasilkan alat ini sangatlah terang sehingga dapat dilihat dengan jelas meskipun di bawah terik matahari sekalipun. Menggunakan laser warna hijau dengan panjang gelombang 532 nm yang membuatnya aman digunakan. 16 Titik Laser Terdapat 16 buah titik laser dalam laser level yang akan sangat membantu Anda dalam pengukuran keseimbangan suatu bidang. Dengan begitu, Anda dapat memproyeksikan secara otomatis sinar laser yang berupa garis horizontal maupun vertikal. Dapat Dipasang pada Tripod Mesin laser ini dapat dipasang pada tripod dengan drat baut 1/4 seperti sku  produk WFTD01SL sehingga Anda dapat mengukur di bagian yang lebih tinggi untuk mendapat keakuratan pengukuran secara maksimal.  Anti Air dan Debu Laser Level ini telah dilengkapi dengan ketahanan air IP54 dan juga tahan debu sehingga tidak perlu cemas saat Anda menggunakannya pada situs konstruksi yang kotor dan berdebu.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk