Taffware Tape Audio Mobil MP3 Player Bluetooth Wireless Receiver MP3-610 Black 12V 1unit

#Nomor SKU S035504054
Wishlist
Rp169.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MP3-610
Unit 1unit
Dimensions (cm) Sekitar 19x5.7x7.5
Plug Type 12 Pin
Voltage (V) 12
Bluetooth Bluetooth 5.0
Radio Response Bandwidth (MHz) 87.5 - 108.0
Wireless Audio Adapter Pemutaran Disk FM/TF/AUX/U
Appearance VA
Suitable For Semua Mobil 12 V
Supported Files MP3/WMA/WAV
Material Plastik
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Audio Mobil MultifungsiMP3 player mobil dilengkapi dengan preset radio AUX untuk semua stasiun favorit Anda. Jika dalam perjalanan Anda ingin mendengarkan koleksi lagu Anda sendiri, cukup sambungkan Bluetooth untuk memutar musik secara instan. Bagi mereka yang lebih suka kartu memori TF atau U-disk untuk menyimpan musik, cukup sambungkan perangkat ke dalam slot
Fitur
Mendukung Bluetooth Tape mobil ini dilengkapi fitur koneksi bluetooth 5.0. Selain dapat memutar file musik di smartphone Anda, kehadiran fitur ini memungkinkan Anda dapat menjawab panggilan telepon secara langsung melalui tape ini, tanpa harus membuka smartphone Anda terlebih dulu. Radio Selain memutar musik yang terhubung dari gadget Anda, alat ini juga dapat menerima sinyal radio. Tape ini akan searching otomatis FM1,FM2,FM3 bands, Anda akan dengan mudah mengetahui traffic perjalanan di sekitar Anda, ataupun mendengarkan lagu-lagu dari siaran radio favorit Anda. Bisa Pakai Kabel AUX Sambungkan dengan AUX ke smartphone Anda ketika siaran radio tidak ada yang menarik dan putar musik kesukaan Anda selama perjalanan. Mendukung USB dan Kartu MicroSD Anda bisa memainkan banyak koleksi lagu favorite Anda dengan mencolokan kartu memori atau flash disk pada port USB. Selain itu, di tape ini juga memiliki fungsi charge dengan nilai daya 5V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan