NOVAX Electric Gloves (Sarung Tangan) Class 1 Size 10 1pair

#Nomor SKU S035502111
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pair
Size 10
Type Class 1
Model Electrical Gloves
Length (mm) 14
Material Natural Rubber
Standard ASTM D120 – EN 60903
AC Proof Test (V) 10000
AC Maximum Use Voltage (V) 7500
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 March 2023
Terakhir Diperbaharui 28 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Electric Gloves "NOVAX" 0297 (Class 1)
- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik
- Bahan rubber tahan terhadap listrik
- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di lingkungan yang terdapat listrik
- Telah lulus uji ASTM D120 dan EN 60903
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk