Dremax Julienne Robo Mesin Pemotong Wortel Kentang DM-91D 1unit

#Nomor SKU S035499558
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DM-91D
Unit 1unit
Dimensions (mm) L 470 xP 300xT 430
Dimensions Cutting Holes (mm) L 100xP 100xT 120
Power Supply (V/W/Hz) 220/200/60
Operation Time (minute) 30
Berat (Kg) 15.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Deskripsi julienne robo mesin pemotong wortel kentang I DM-91D DremaxHorekamall menjual mesin pemotong untuk sayuran dan buah

Cocok untuk pemotongan tipis berbentuk strip,irisan,kotak-kotak

Spesifikasi :
- Papan aksesoris /julienne (ukuran standar 3x3mm)
- Bisa memilih pisau sisir (com blade) dengan ukuran seperti berikut:
- Dimensi : Lebar 470 x Panjang 300x Tinggi 430 (mm)
- Dimensi lobang pemotongan : Lebar 100xPanjang 100xTinggi 120 (mm)
- Tenaga Listrik : 220V/200W/60 Hz
- Waktu Produksi : 30 Min
- Kapasitas Produksi : menggunakan 3x3 mm
papan julienne
Memotong akar burdock 30 potong / 5 min
Memotong lobak jepang 6 potong / 5 min
Memotong wortel 40 potong / 5 min
Pilihan
Papan iris : 0.3 mm,4.0 mm
Papan julienne (mm) 1.0x1.0,1.2x1.2,1.5x1.5,2.0x2.0,2.5x2.5,3.0x3.0,4.0x4.0
Papan julienne juga dapat dibuat sesuai kebutuhan dengan ketebalan sampai 4.0 mm dan lebar
sesuai dengan kebutuhan.
Misalnya : Untuk pemotongan bentuk kotak-kotak 4x10 mm
*Papan juliennne akan diganti untuk disesuaikan dengan ukuran hasil pemotongan

GARANSI MESIN : SELAMA 1 TAHUN
Free demo untuk daerah DKI Jakarta
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan