MUTU Tempat Sampah/Tong Sampah Injak (Trash Bin) FD-12L 1pc

#Nomor SKU S035499374
Wishlist
Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FD-12L
Unit 1pc
Material SS 410
Dimensions (mm) 255x H395
Capacity (L) 12
Thickness (mm) 0.26-0.3
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 03 March 2023
Terakhir Diperbaharui 10 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tempat Sampah Stainless Steel terbuat dari stainless steel berkualitas, dengan struktur kuat dan kokoh. Tempat sampah ini dilengkapi tutup untuk mencegah aroma tidak sedap menyebar ke luar, dengan pedal untuk membuka tutup tanpa menyentuhnya secara langsung. Dengan desain elegan, tempat sampah ini cocok untuk berbagai dekorasi interior.

Spesifikasi :
Material SS 410
Thickness : 0.26-0.3 mm
Dimensi (mm) : 255x H395 (12L)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait