MUTU Work Table RWT-15E 1unit
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RWT-15E |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | SS 201 |
| Dimensions (mm) | 1500x700x850+100 |
| Thickness (mm) | 1st Tier 0.9, 2nd tier 0.9, Tube 0.9 |
| Berat (Kg) | 48.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 29 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Meja kerja stainless yang cocok digunakan di restoran, hotel, perkantoran, dapur, ruang kerja dll. Mudah dipasang dan dibongkar. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless. dilengkapi dengan pembatas pada bagian belakang meja sehingga meja barang yang ada diatas meja tidak langsung bersentuhan dengan dinding. Spesifikasi :
Dimensi (mm) : 1500x700x850+100
Stainless Steel Material 201
0.9 mm thickness 1st tier
0.9 mm thickness 2nd tier
0.9mm thickness tube
Adjustables Feets
Wood board inside
Knocked-down
Dimensi (mm) : 1500x700x850+100
Stainless Steel Material 201
0.9 mm thickness 1st tier
0.9 mm thickness 2nd tier
0.9mm thickness tube
Adjustables Feets
Wood board inside
Knocked-down
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan