MUTU Meja Bulat Lipat FRT-12 1unit
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FRT-12 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Material | SS 201 |
| Thickness (mm) | 0.6 |
| Dimensions (mm) | 1150x760 |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 02 March 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 July 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Horekamall menyediakan meja stainless steel bulat, meja ini sangat cocok digunakan untuk rumah, cafe dan restoran serta kopi shop, meja ini dapat dilipat.Spesifikasi :
Material Stainless Steel 201
Thickness : 0.6 mm
Dimensi (mm) : 1150x760
Material Stainless Steel 201
Thickness : 0.6 mm
Dimensi (mm) : 1150x760
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan