MUTU Meja Makan Persegi Panjang FTT-600 1unit

#Nomor SKU S035498193
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FTT-600
Unit 1unit
Material SS 201
Thickness (mm) 0.5
Dimensions (mm) 600x1000x760
Berat (Kg) 13.0
Tanggal Produk Terdaftar 02 March 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Meja stainless lipat, cocok digunakan untuk rumah, restoran dan cafe, meja ini berbentuk persegi panjang sehingga sangat cocok digunakan untuk meja makan, meja ini mempunyai dimensi 600x1000x760 mm. Meja ini hadir dengan tampilan elegan sehingga cocok banget untuk menambah mempercantik ruangan anda, tunggu apalagi segera pesan meja nya sebelum kehabisan.Spesifikasi :Stainless steel 201 materialDimensi (mm) : 600x1000x760Thickness : 0.5 mmWeight : 8 Kg
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan